Tapón protector, autoadhesivo

Ref.: 0590217214
Ver todas las versiones

TAPÓN ADHESIVO TRAMA 51134 D13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN ADHESIVO TRAMA 51134 D13MM
Tapón protector, autoadhesivo

Para cubrir orificios o cabezas de tornillo


Adecuado para tornillos con cabeza avellanada con un diámetro de 6 mm y 7 mm.

Material

ABS
Más Información

Decoración

Aspecto de cuadrícula
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0590217214

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406556.pdf
Scroll to top