Tipo de adaptador |
Corte cuadrado |
Material |
HSCo |
Diámetro de la rosca |
4.91 mm |
Clase de tolerancia |
6H modificado |
Longitud |
64 mm |
Longitud del ángulo de avance |
1.4 mm |
Formulario |
C |
Diámetro del agujero |
4.2 mm |
Se puede utilizar para el macho roscado |
M4 |
Ancho de cuadrado |
3.75 mm |
Longitud de rosca |
22.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9.000 g |
Diámetro del vástago |
5 mm |
Catálogo General |
4625000077 |