TACO W-FRA10 HEX ZN TX40 SW13 50 10X120

Ref.: 0912910603
Ver todas las versiones

TACO W-FRA10 HEX ZN TX40 SW13 50 10X120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO W-FRA10 HEX ZN TX40 SW13 50 10X120

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

11 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

R90
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.750 g
Más Información

Catálogo General

0912910603

Ficha Técnica

32407867.pdf

Ficha Técnica

32407868.pdf
Scroll to top