Tuerca de expansión, tipo S

Ref.: 0500785045
Ver todas las versiones

TACO HONDA VARIOS USOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO HONDA VARIOS USOS
Tuerca de expansión, tipo S

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

1.20 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

7.50 mm
Más Información

Altura total

15.80 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Color

Neutro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

HondaHyundaiKia
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.80 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

4,0 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

906726718110M, 9751922000, 90674SB0000, 9751922000
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

15.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaInteriorParagolpes trasero
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

7.50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.840 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

7,50-7,50 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-1,20 mm
Más Información

Catálogo General

0500785045

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top