Montaje para paneles solares WSF, tipo BZ, variante 2

Ref.: 0201980200
Ver todas las versiones

T.DOBLE ROSCA A2 WSF BZ2 8,0X200 M10X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

T.DOBLE ROSCA A2 WSF BZ2 8,0X200 M10X50
Montaje para paneles solares WSF, tipo BZ, variante 2
Premontado para subestructuras de acero, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
Premontado para subestructuras de acero, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas

Acero inoxidable A2 con revestimiento especial

Hexágono interior de 5 mm

Premontado con:

  • 1 tuerca hexagonal, DIN 934
  • 1 tuerca de bloqueo, DIN 985
  • 1 arandela de sellado, 19 mm de diám.
  • 2 arandelas, DIN 125

Los tornillos para construcción de fachadas premontados pueden sustituirse por la estructura solar WSF.


Tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas


  • Se debe respetar estrictamente el diámetro antes de la perforación

  • En función de las cargas estructurales, se deben utilizar montajes para paneles solares WSF en combinación con tapas abovedadas. La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF

  • El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil

05.4

Longitud del tornillo

200.0 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

A7K
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

50 mm
Más Información

Longitud

255 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Techo de láminas perfiladas y elementos sándwich
Más Información

Rango de agarre mínimo

135.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 201
Más Información

Rango de agarre máximo

180.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.199 g
Más Información

Normas

WN 201
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

135,0-180,0 mm
Más Información

Catálogo General

0201980200

Ficha Técnica

32408428.pdf
Scroll to top