T.DOBLE ROSCA A2 WSF BZ1 8,0X150 M10X50 Montaje para paneles solares WSF, tipo BZ, variante 1 Para subestructuras de acero premontadas, tipo especial para techos corrugados Premontado para subestructuras de acero, tipo especial para revestimiento del techo corrugado
Acero inoxidable A2 con revestimiento especial
Hexágono interior de 5 mm
Premontado con:
1 tuerca hexagonal, DIN 934
1 tuerca de bloqueo, DIN 985
1 junta de seta EPDM
2 arandelas, DIN 125
Los tornillos para construcción de fachadas premontadas pueden sustituirse por el montaje para paneles solares WSF.
Tipo especial para revestimiento de techo corrugado
Se debe respetar estrictamente el diámetro antes de la perforación
En función de las cargas estructurales, se deben utilizar montajes para paneles solares WSF en combinación con tapas abovedada. La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF
El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil
https://www.wurth.es/t-doble-rosca-a2-wsf-bz1-8-0x150-m10x50444608T.DOBLE ROSCA A2 WSF BZ1 8,0X150 M10X50T.DOBLE ROSCA A2 WSF BZ1 8,0X150 M10X50<br>Montaje para paneles solares WSF, tipo BZ, variante 1<br>Para subestructuras de acero premontadas, tipo especial para techos corrugados<br>Premontado para subestructuras de acero, tipo especial para revestimiento del techo corrugado<br><p class="level1">Acero inoxidable A2 con revestimiento especial</p><P></P><p class="level1">Hexágono interior de 5 mm</p><P></P><p class="level1">Premontado con:</p><ul><li>1 tuerca hexagonal, DIN 934</li><li>1 tuerca de bloqueo, DIN 985</li><li>1 junta de seta EPDM</li><li>2 arandelas, DIN 125</li></ul><br><ul><li>Los tornillos para construcción de fachadas premontadas pueden sustituirse por el montaje para paneles solares WSF.</li><br/><li>Tipo especial para revestimiento de techo corrugado</li></ul><br><ul><li>Se debe respetar estrictamente el diámetro antes de la perforación</li><br/><li>En función de las cargas estructurales, se deben utilizar montajes para paneles solares WSF en combinación con tapas abovedada. La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF</li><br/><li>El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil</li></ul><br><P>05.3</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/34532795.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/34532795.jpg425232483406483431483432497210/Herrajes2024-02-16T19:35:19+0000