T.DOBLE ROSCA A2 WSF A2 8,4X180 M10X50 Montaje para paneles solares WSF tipo A, variante 2 Para subestructuras de madera, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
Acero inoxidable A2 con revestimiento especial
Hexágono interior de 5 mm
Premontado con:
1 tuerca hexagonal, DIN 934
1 tuerca de bloqueo, DIN 985
1 arandela de sellado, 19 mm de diám.
2 arandelas, DIN 125
Instrucciones de aplicación
Realice un orificio previo en la subestructura de madera y el revestimiento del techo con un taladro de 6,0 mm de diám. La longitud del acople de rosca en la madera es de al menos 34 mm (tenga en cuenta los valores de carga reducidos)
La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF
Tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas
El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil. Los montajes para paneles solares WSF, variante 2, se deben utilizar en combinación con la tapa convexa, en función de las cargas estructurales.
https://www.wurth.es/t-doble-rosca-a2-wsf-a2-8-4x180-m10x50444619T.DOBLE ROSCA A2 WSF A2 8,4X180 M10X50T.DOBLE ROSCA A2 WSF A2 8,4X180 M10X50<br>Montaje para paneles solares WSF tipo A, variante 2<br>Para subestructuras de madera, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas<br><p class="level1">Acero inoxidable A2 con revestimiento especial</p><P></P><p class="level1">Hexágono interior de 5 mm</p><P></P><p class="level1">Premontado con:</p><ul><li>1 tuerca hexagonal, DIN 934</li><li>1 tuerca de bloqueo, DIN 985</li><li>1 arandela de sellado, 19 mm de diám.</li><li>2 arandelas, DIN 125</li></ul><br><p class="level1"><B>Instrucciones de aplicación</B></p><br/><ul><li>Realice un orificio previo en la subestructura de madera y el revestimiento del techo con un taladro de 6,0 mm de diám. La longitud del acople de rosca en la madera es de al menos 34 mm (tenga en cuenta los valores de carga reducidos)</li><br/><li>La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF</li></ul><br><P>Tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas</P><br><P>El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil. Los montajes para paneles solares WSF, variante 2, se deben utilizar en combinación con la tapa convexa, en función de las cargas estructurales.</P><br><P>05.2</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39947.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39947.jpg497210/Herrajes2024-02-16T19:35:20+0000