Montaje para paneles solares WSF tipo A, variante 2

Ref.: 0201184100
Ver todas las versiones

T.DOBLE ROSCA A2 WSF A2 8,4X100 M10X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

T.DOBLE ROSCA A2 WSF A2 8,4X100 M10X50
Montaje para paneles solares WSF tipo A, variante 2
Para subestructuras de madera, tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas

Acero inoxidable A2 con revestimiento especial

Hexágono interior de 5 mm

Premontado con:

  • 1 tuerca hexagonal, DIN 934
  • 1 tuerca de bloqueo, DIN 985
  • 1 arandela de sellado, 19 mm de diám.
  • 2 arandelas, DIN 125

Instrucciones de aplicación


  • Realice un orificio previo en la subestructura de madera y el revestimiento del techo con un taladro de 6,0 mm de diám. La longitud del acople de rosca en la madera es de al menos 34 mm (tenga en cuenta los valores de carga reducidos)

  • La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF

Tipo especial para perfil trapezoidal y techos de elementos de varias capas


El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil. Los montajes para paneles solares WSF, variante 2, se deben utilizar en combinación con la tapa convexa, en función de las cargas estructurales.


05.2

Longitud del tornillo

100.0 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

A7K
Más Información

Diámetro de la rosca

8.4 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

50 mm
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Techo de láminas perfiladas y elementos sándwich
Más Información

Artículos adicionales

Broca helicoidal HSS para madera dura, longitud de ranura de
Más Información

Rango de agarre mínimo

20.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 201
Más Información

Rango de agarre máximo

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.599 g
Más Información

Normas

WN 201
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

20,0-60 mm
Más Información

Catálogo General

0201184100

Ficha Técnica

32408427.pdf
Scroll to top