Montaje para paneles solares WSF tipo A, variante 1

Ref.: 0201084100
Ver todas las versiones

T.DOBLE ROSCA A2 WSF A1 8,4X100 M10X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

T.DOBLE ROSCA A2 WSF A1 8,4X100 M10X50
Montaje para paneles solares WSF tipo A, variante 1
Para subestructuras de madera, acero inoxidable A2 premontado con revestimiento especial
Para subestructuras de madera, acero inoxidable A2 premontado con revestimiento especial

Hexágono interior de 5 mm

Premontado con:

  • 1 tuerca hexagonal, DIN 934
  • 1 tuerca de bloqueo, DIN 985
  • 1 junta de seta EPDM
  • 2 arandelas, DIN 125

Instrucciones de montaje


  • Realice un orificio previo en la subestructura de madera y el revestimiento del techo con un taladro de Ø 6,0 mm. La profundidad de atornillado en madera es de al menos 34 mm (tenga en cuenta los valores de carga reducidos).

  • La tapa abovedada se coloca en el panel del perfil y se atornilla mediante el montaje para paneles solares WSF.

Especialmente diseñado para el revestimiento del techo corrugado.


El rango de fijación define la distancia entre el borde superior de la subestructura, al que se atornilla el montaje para paneles solares WSF, y el borde superior del panel del perfil. El montaje para paneles solares WSF, variante 2, se debe utilizar en combinación con la tapa abovedada, en función de las cargas estructurales.


05.1

Longitud del tornillo

100.0 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

A7K
Más Información

Diámetro de la rosca

8.4 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

50 mm
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

70 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Techado de chapa corrugada
Más Información

Artículos adicionales

Broca helicoidal HSS para madera dura, longitud de ranura de
Más Información

Rango de agarre mínimo

20.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 201
Más Información

Rango de agarre máximo

55.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.309 g
Más Información

Normas

WN 201
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

20,0-55,0 mm
Más Información

Catálogo General

0201084100

Ficha Técnica

32408427.pdf
Scroll to top