Set sistema de cajas

Ref.: 096381 516
Ver todas las versiones

SYSTEMBOX-SET-CUBETAS-CAJON-834X380

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SYSTEMBOX-SET-CUBETAS-CAJON-834X380
Set sistema de cajas
Para cajones de 834 mm
Para almacenar piezas pequeñas de manera organizada y clara
  • Apto para todos los módulos de cajones SM… con una anchura de 834 mm
  • Cajas para cajón fabricadas en ABS
  • Sistema de dimensionamiento modular para garantizar la compatibilidad
  • Las cajas para sistemas son compatibles con los maletines para sistemas
  • Las cajas se pueden dividir mediante elementos de separación

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

SMS
Más Información

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

15 Uds
Más Información

Se puede utilizar para cajón

834 x 90 x 380 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.550 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

096381516

Ficha Técnica

59956575.pdf
Scroll to top