Se puede utilizar para el módulo de los cajones |
SM |
Profundidad |
330 mm |
Material |
ABS |
Anchura |
556 mm |
Color |
Rojo |
Número de piezas en el surtido/juego |
13 Uds |
Se puede utilizar para cajón |
556 x 90 x 330 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.920 kg |
Altura |
90 mm |
Catálogo General |
096381508 |
Ficha Técnica |
59956569.pdf |