Set sistema de cajas

Ref.: 096381 515
Ver todas las versiones

SYSBOX-SET-(F.DRWRW-556)-VARI3-556X452

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SYSBOX-SET-(F.DRWRW-556)-VARI3-556X452
Set sistema de cajas
Para cajones de 556 mm
Para almacenar piezas pequeñas de manera organizada y clara
  • Apto para todos los módulos de cajones SM… con una anchura de 556 mm
  • Cajas para cajón fabricadas en ABS
  • Sistema de dimensionamiento modular para garantizar la compatibilidad
  • Las cajas para sistemas son compatibles con los maletines para sistemas
  • Las cajas se pueden dividir mediante elementos de separación

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

SM
Más Información

Profundidad

452 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

Se puede utilizar para cajón

556 x 90 x 450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.238 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

096381515

Ficha Técnica

59956569.pdf
Scroll to top