Interruptor de serie AP para salas húmedas

Ref.: 0978804004
Ver todas las versiones

AIR SWTCH-SM-SERIES-GREY-10A-250V

Descripción

AIR SWTCH-SM-SERIES-GREY-10A-250V
Interruptor de serie AP para salas húmedas
Bornes sin tornillos para cables con secciones de hasta 2,5 mm²

El espacio de cableado fácil de montar ahorra tiempo durante la instalación

Corriente nominal

10 A
Más Información

Material

Termoplástico
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85353090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.834 g
Más Información
Scroll to top