Botón AP para sala húmeda

Ref.: 0978804003
Ver todas las versiones

AIR SWTCH-SM-PUSHBUTN-CHANGER-GREY-1

Descripción

AIR SWTCH-SM-PUSHBUTN-CHANGER-GREY-1
Botón AP para sala húmeda
De conmutación

Bornes sin tornillos para cables de hasta 2,5 mm² de sección

Zona del cableado de montaje sencillo

Ahorra tiempo de montaje

Corriente nominal

10 A
Más Información

Material

Termoplástico
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85353090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.834 g
Más Información
Scroll to top