Interruptor de parada de emergencia de la calefacción para sala húmeda AP

Ref.: 0978804006
Ver todas las versiones

AIR SWTCH-SM-HEATINGEMERGENCY-OUT-2P

Descripción

AIR SWTCH-SM-HEATINGEMERGENCY-OUT-2P
Interruptor de parada de emergencia de la calefacción para sala húmeda AP
Apagado/2 clavijas
  • Bornes sin tornillos para cables con secciones de hasta 2,5 mm²
  • Espacio para facilitar la instalación del cableado

Ahorra tiempo durante la instalación

Corriente nominal

10 A
Más Información

Material

Termoplástico
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Gris
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85353090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.500 g
Más Información
Scroll to top