Material |
Chapa de madera dura de haya |
Carretilla |
2985 mm |
Longitud |
2507 mm |
Anchura |
1625 mm |
Color |
Gris |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Toyota |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
Hiace L1 |
Año de construcción |
A partir de 1995 |
Código del sistema armonizado |
87089997900 |
Peso del producto (por artículo) |
33.500 kg |
Altura |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0963170016 |
Ficha Técnica |
32411680.pdf |