SUELO PICKUP MB CLASE-X DOBLE CABINA

Ref.: 0963160090
Ver todas las versiones

SUELO PICKUP MB CLASE-X DOBLE CABINA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO PICKUP MB CLASE-X DOBLE CABINA

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Distancia entre ejes

3150 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Catálogo General

0963160090

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf
Scroll to top