Ref.: 0963130050990 1

SUELO IVECO DAILY L1H1'14 3000

DDU-SUELO IVECO DAILY L1H1'14 3000

Descripción

Suelo - 10mm de grosor - Puntos de anclaje integrados

EAN

4046777027082
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

25172601
Más Información

UNSPSC 9.0501

25172601
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.400 kg
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Iveco
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Diario L1
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Carretilla

3000 mm
Más Información

Catálogo General

0963130050

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf