SUELO FIAT DOBLO MAXI L2 '18 3105MM

Ref.: 0963160087
Ver todas las versiones

SUELO FIAT DOBLO MAXI L2 '18 3105MM

Descripción

SUELO FIAT DOBLO MAXI L2 '18 3105MM

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Distancia entre ejes

3105 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Fiat
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Doblo L2
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información
Scroll to top