Sudadera de cuello redondo

Ref.: M450825001
Ver todas las versiones

SUDADERA STRONG GRIS M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA STRONG GRIS M
Sudadera de cuello redondo
Parte de arriba cómoda y profesional
  • Sudadera de cuello redondo con mangas raglán, resistente al lavado.
  • Sudadera duradera de poliéster/algodón.
  • Elástico en puños y cintura.

Material

50% algodón, 50% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo secar en secadoraNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

290 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450825001

Ficha Técnica

216393082.pdf
Scroll to top