Sudadera de trabajo amarilla de alta visibilidad Würth MODYF

Ref.: M409208005
Ver todas las versiones

SUDADERA 1/2 CREM AV AMARILLO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUDADERA 1/2 CREM AV AMARILLO 3XL
Sudadera de trabajo amarilla de alta visibilidad Würth MODYF
  • Alta protección térmica
  • Cuello alto con media cremallera
  • Elástico en puños y cintura
  • Bandas retrorreflectantes
  • Conforme a la norma EN 20471 Clase 2.2

Material

  • 100 % poliéster, aprox. 280 g/m²

Disponible en las siguientes tallas:

S - M - L - XL - XXL - 3XL


Instrucciones de lavado


  • Lavable a 40 °C

  • No utilizar lejía

  • No secar en secadora

  • No planchar

  • No limpiar en seco

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

280 g
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Normas

EN 20471
Más Información

Catálogo General

M409208005

Ficha Técnica

32410481.pdf
Scroll to top