Sudadera Job+

Ref.: M450531007
Ver todas las versiones

SUDADERA CREM JOB+ NEGRA 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA CREM JOB+ NEGRA 5XL
Sudadera Job+
Sudadera robusta con cremallera y mangas raglán para un mejor ajuste.
  • Cremallera de gran resistencia
  • Mangas y cintura elásticas
  • Cinta de refuerzo en color de contraste y costuras reforzadas
  • Excelentes acabados
  • STANDARD 100 certificado por OEKO-TEX®

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso suaveNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura media
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611020910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

756.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450531007

Ficha Técnica

528263848.pdf
Scroll to top