Sudadera con capucha Job+

Ref.: M550260007
Ver todas las versiones

SUDADERA CAPUCHA JOB + A. MARINO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUDADERA CAPUCHA JOB + A. MARINO 5XL
Sudadera con capucha Job+
Sudadera con capucha suave y resistente
  • Capucha con cordón
  • Elástico en puños y cintura
  • Excelentes opciones de personalización
  • Cinta de refuerzo en color de contraste en el cuello
  • Bolsillo canguro delantero

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul oscuro
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

5XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611020990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Catálogo General

M550260007

Ficha Técnica

216393082.pdf
Scroll to top