Sudadera 1/2 cremallera

Ref.: M509404005
Ver todas las versiones

SUDAD. 1/2 CREM LUMEN PRO AMA/MAR 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUDAD. 1/2 CREM LUMEN PRO AMA/MAR 3XL
Sudadera 1/2 cremallera
LUMEN PRO
Sudadera de 1/2 cremallera muy cómoda y confortable. Incluye bandas segmentadas para mayor transpirabilidad.

100% poliéster - 300 g/m²

  • Alta protección térmica.
  • Cuello alto con cierre mediante cremallera.
  • Ajuste de cintura y puños mediante tejido elástico.

Material

Poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadoraNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo fluorescenteAzul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Vida útil desde la producción

5 años
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Peso del producto (por artículo)

670.000 g
Más Información

ISO

20471:2013
Más Información

Normas

ISO 20471:2013, EN 20471
Más Información

Catálogo General

M509404005

Ficha Técnica

641066456.pdf
Scroll to top