Manguito separador de acero

Ref.: 449885 60
Ver todas las versiones

STUD-SPCE-ST-I/I-WS8-(A2K)-M5X60-11

Descripción

STUD-SPCE-ST-I/I-WS8-(A2K)-M5X60-11
Manguito separador de acero
Rosca interior/interior

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

11 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.799 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

44988560
Scroll to top