Rosca conforme a la norma DIN 13
Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.
Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud |
35 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
9 mm |
Ancho de llave |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
44988435 |