Manguito separador de acero

Ref.: 449884 25
Ver todas las versiones

STUD-SPCE-ST-I/I-WS8-A2K-M4X25-9

Descripción

STUD-SPCE-ST-I/I-WS8-A2K-M4X25-9
Manguito separador de acero
Rosca interior/interior

Rosca conforme a la norma DIN 13


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

9 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.600 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

44988425
Scroll to top