Perno distanciador, poliamida, hexagonal, F/M
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
STUD-SPCE-PA6-I/E-WS6-M3X20-10-8
Descripción
STUD-SPCE-PA6-I/E-WS6-M3X20-10-8
Perno distanciador, poliamida, hexagonal, F/M
Perno distanciador de plástico
- Rosca interior/exterior
- Poliamida 6,6 negro
- Excelentes propiedades de aislamiento
Material |
PA 6.6 |
Más Información
Longitud |
20 mm |
Más Información
Color |
Negro |
Más Información
Diámetro nominal |
3 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Longitud de rosca hembra |
10 mm |
Más Información
Ancho de llave |
6 mm |
Más Información
Longitud de rosca exterior |
8 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.600 g |
Más Información
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M3 |
Más Información
https://www.wurth.es/stud-spce-pa6-i-e-ws6-m3x20-10-8-500
466772
STUD-SPCE-PA6-I/E-WS6-M3X20-10-8
STUD-SPCE-PA6-I/E-WS6-M3X20-10-8<br>Perno distanciador, poliamida, hexagonal, F/M<br>Perno distanciador de plástico<br><ul><li>Rosca interior/exterior</li><li>Poliamida 6,6 negro</li><li>Excelentes propiedades de aislamiento</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51347.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/51347.jpg
2024-02-16T19:45:08+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!