Altura de instalación requerida |
175 mm |
Altura de la cubierta |
95 mm |
Profundidad de construcción |
330 mm |
Anchura de construcción |
1390 mm |
Descripción de tipo |
VLR414 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.600 kg |
Catálogo General |
0963004140 |