Caja de transporte

Ref.: 0963030360
Ver todas las versiones

VTKR42-ESTANT-ALU-CUBETAS-ROJAS-1112X452

Descripción

VTKR42-ESTANT-ALU-CUBETAS-ROJAS-1112X452
Caja de transporte
Para almacenamiento de contenedores de transporte apilables
  • Incluye contenedores de transporte apilables y base antideslizante

Profundidad

452 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

1112 mm
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

452 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

210 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo
Más Información

Profundidad de construcción

452 mm
Más Información

Anchura de construcción

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.400 kg
Más Información

Altura

147 mm
Más Información

Altura de construcción

147 mm
Más Información
Scroll to top