Caja de transporte

Ref.: 0963030300
Ver todas las versiones

VTKR33-ESTANT-ALU-CUBETAS-ROJAS-1112X382

Descripción

VTKR33-ESTANT-ALU-CUBETAS-ROJAS-1112X382
Caja de transporte
Para almacenamiento de contenedores de transporte apilables
  • Incluye contenedores de transporte apilables y base antideslizante

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura de instalación requerida

1112 mm
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

382 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

210 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo
Más Información

Profundidad de construcción

382 mm
Más Información

Anchura de construcción

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 kg
Más Información

Altura

147 mm
Más Información

Altura de construcción

147 mm
Más Información
Scroll to top