Profundidad |
382 mm |
Material |
ST/PLA |
Superficie |
PWD |
Anchura de instalación requerida |
1112 mm |
Anchura |
1112 mm |
Profundidad de instalación requerida |
382 mm |
Altura de instalación requerida |
210 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo |
Profundidad de construcción |
382 mm |
Anchura de construcción |
1112 mm |
Peso del producto (por artículo) |
11.900 kg |
Altura |
147 mm |
Altura de construcción |
147 mm |
Catálogo General |
0963030310 |