Profundidad |
450 mm |
Material |
ALU |
Anchura de instalación requerida |
1112 mm |
Anchura |
1112 mm |
Profundidad de instalación requerida |
450 mm |
Altura de instalación requerida |
210 mm |
Color |
Gris aluminio |
Profundidad de construcción |
450 mm |
Anchura de construcción |
1112 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5.300 kg |
Altura |
210 mm |
Altura de construcción |
210 mm |
Catálogo General |
0963007944 |