Estante de aluminio con paredes

Ref.: 0963007921
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-TAPA-180-VLRK-270X556X175

Descripción

ESTANTERIA-TAPA-180-VLRK-270X556X175
Estante de aluminio con paredes
Para cargas voluminosas
  • Fabricado en aluminio anodizado
  • Pared de aluminio extruido
  • Altura de pliegue 180 mm

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura de instalación requerida

556 mm
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

270 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

210 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Profundidad de construcción

270 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Descripción de tipo

VLRK921
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Altura de construcción

180 mm
Más Información
Scroll to top