Profundidad |
380 mm |
Material |
ALU |
Anchura de instalación requerida |
834 mm |
Anchura |
834 mm |
Profundidad de instalación requerida |
380 mm |
Altura de instalación requerida |
210 mm |
Color |
Gris aluminio |
Profundidad de construcción |
380 mm |
Anchura de construcción |
834 mm |
Descripción de tipo |
VLRK802 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.390 kg |
Altura |
180 mm |
Altura de construcción |
180 mm |
Catálogo General |
0963005802 |