Estante de aluminio con paredes

Ref.: 0963005808
Ver todas las versiones

ESTANTERIA-TAPA-105-VLRK-450X1112X210

Descripción

ESTANTERIA-TAPA-105-VLRK-450X1112X210
Estante de aluminio con paredes
Para cargas voluminosas
  • Fabricado en aluminio anodizado
  • Pared de aluminio extruido
  • Altura de pliegue 105 mm

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura de instalación requerida

1112 mm
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

450 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

210 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Anchura de construcción

1112 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.700 kg
Más Información

Altura

210 mm
Más Información

Altura de construcción

210 mm
Más Información
Scroll to top