Grapas tipo QZ

Ref.: 0480112250
Ver todas las versiones

STPL-PN-QZ-1.4301-50MM

Descripción

STPL-PN-QZ-1.4301-50MM
Grapas tipo QZ
Acero inoxidable A2 sin recubrimiento

Para DKN 3065 Combi, n.º de art. 0703 556 0


Acabado interior, casas prefabricadas, paneles OSB, aglomerado, placas de cartón yeso.

Número por palet

420000 Uds
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Anchura

11.3 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Anchura del alambre

1.56 mm
Más Información

Grosor del alambre

1.87 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 g
Más Información

Anchura del alambre x grosor del alambre

1,56 x 1,87 mm
Más Información
Scroll to top