Construcción en seco, muebles modulares, construcción de caravanas, fijación de tableros de perfiles
Número por palet |
2790000 Uds |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Con resina |
Anchura |
5.2 mm |
Aprobación |
No |
Anchura del alambre |
0.9 mm |
Grosor del alambre |
1.05 mm |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.349 g |
Anchura del alambre x grosor del alambre |
0,9 x 1,05 mm |
Catálogo General |
5089240002 |