Manguito tubular DIN 46341 T1
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
STOSSVERBIND. 46341 T1 M2,5/1,5-2,5
Descripción
STOSSVERBIND. 46341 T1 M2,5/1,5-2,5
Manguito tubular DIN 46341 T1
Conector paralelo, sin aislamiento
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Más Información
Material |
Cobre electrolítico |
Más Información
Superficie |
J2N |
Más Información
Longitud |
14.5 mm |
Más Información
Diámetro |
2.3 mm |
Más Información
DIN |
46341 |
Más Información
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.992 g |
Más Información
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Más Información
Normas |
DIN 46341 |
Más Información
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Más Información
https://www.wurth.es/stossverbind-46341-t1-m2-5-1-5-2-5-2000
469292
STOSSVERBIND. 46341 T1 M2,5/1,5-2,5
STOSSVERBIND. 46341 T1 M2,5/1,5-2,5<br>Manguito tubular DIN 46341 T1<br>Conector paralelo, sin aislamiento
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25141765.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25141765.jpg
431643
/Equipamiento de taller
2024-02-16T19:46:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!