Tapón cuadrado GPN 260 Q

Ref.: 0598269090
Ver todas las versiones

STO-4KT-GPN260-Q-9090-SCHW.

Descripción

STO-4KT-GPN260-Q-9090-SCHW.
Tapón cuadrado GPN 260 Q
Polietileno (PE-LLD), negro
Protege los tubos cuadrados contra daños y suciedad.

La zona reforzada de la cabeza puede soportar mayores cargas y las nervaduras garantizan un ajuste seguro en el tubo.

Los tapones cuadrados presentan una superficie de cabeza granulada y un chaflán lateral, lo que crea una apariencia de alta calidad.

Material

LLDPE
Más Información

Diámetro mínimo del mango

83 mm
Más Información

Ancho de perfil

90 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud del perfil

90 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Profundidad de inserción

17 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 260
Más Información

Diámetro máximo de vástago

88 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.700 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del tubo

1,5 - 2 mm
Más Información

Normas

GPN 260
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

83-88 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top