Terminal de tipo fastón macho Solid

Ref.: 0558203102
Ver todas las versiones

-STIKONT-SOLID-0,5-1,3QMM-DEUTSCH

Descripción

-STIKONT-SOLID-0,5-1,3QMM-DEUTSCH
Terminal de tipo fastón macho Solid
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Calibre de contacto

1.6 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

0460-202-16141
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.3 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

1.56 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

853669900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,3 mm²
Más Información
Scroll to top