Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
18 mm |
Longitud |
35 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
8,8 |
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
Sin accionamiento |
Paso |
1 mm |
Alcance del tornillo |
Extremo roscado aproximadamente 2xd |
DIN |
835 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
8.704 g |
Diámetro del vástago |
6 mm |
Normas |
DIN 835 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
4245635 |