Espárrago con extremo roscado ≈ 2d

Ref.: 42455 25
Ver todas las versiones

AIR STI-DIN835-8.8-(A2K)-M5X25

Descripción

AIR STI-DIN835-8.8-(A2K)-M5X25
Espárrago con extremo roscado ≈ 2d
DIN 835, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Longitud de la rosca 2 (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Sin accionamiento
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Alcance del tornillo

Extremo roscado aproximadamente 2xd
Más Información

DIN

835
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.349 g
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Normas

DIN 835
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

4245525
Scroll to top