Mecanismo bloqueo p. cajones y módulos maletines

Ref.: 096341 045
Ver todas las versiones

SSK45 CERRADURA CAJONERA MSML/SML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSK45 CERRADURA CAJONERA MSML/SML
Mecanismo bloqueo p. cajones y módulos maletines
Para proteger contra robos
  • Incluye dos llaves

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

Altura total 430 mm, profundidad total 556 mm
Más Información

Profundidad

556 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

430 mm
Más Información

Descripción de tipo

SSK45
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 kg
Más Información

Altura

556 mm
Más Información

Catálogo General

096341045

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411498.pdf
Scroll to top