Mecanismo bloqueo p. cajones y módulos maletines

Ref.: 096341 044
Ver todas las versiones

SSK44 CERRADURA CAJONERA 250X450MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SSK44 CERRADURA CAJONERA 250X450MM
Mecanismo bloqueo p. cajones y módulos maletines
Para proteger contra robos
  • Incluye dos llaves

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

Altura total 250 mm, profundidad total 450 mm
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Descripción de tipo

SSK44
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 kg
Más Información

Altura

450 mm
Más Información

Catálogo General

096341044

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411498.pdf
Scroll to top