Accesorio para estantería

Ref.: 096381 029
Ver todas las versiones

SRKEF330-DISPENSADOR-CAJA-TORNILLOS-330

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SRKEF330-DISPENSADOR-CAJA-TORNILLOS-330
Accesorio para estantería
para paquetes de tornillos
Para almacenar paquetes de tornillos en el equipamiento interior del vehículo
  • Accesorio para estantería con material de fijación
  • Disponible en 3 rangos de profundidad (330 mm, 380 mm y 450 mm)
  • Se puede adaptar en las estanterías (por ejemplo, estante de panel o de almacenamiento)

Profundidad

310 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.240 kg
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Catálogo General

096381029

Ficha Técnica

616675755.pdf
Scroll to top