Bastidor de soporte

Ref.: 0963024317
Ver todas las versiones

ESTRUCTURA-LATERAL-450X20X1140

Descripción

ESTRUCTURA-LATERAL-450X20X1140
Bastidor de soporte
Chapa perforada de 30 mm
  • De acero lacado de alta resistencia
  • Perfil de caja estable
  • Aberturas cuadradas laterales para diferentes sistemas de ganchos
  • Posible ampliación mediante un bastidor de soporte adicional
  • Disponible en diferentes alturas y profundidades

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.040 kg
Más Información

Altura

1140 mm
Más Información
Scroll to top