Bastidor de soporte

Ref.: 0963024017
Ver todas las versiones

ESTRUCTURA-LATERAL-380X20X840

Descripción

ESTRUCTURA-LATERAL-380X20X840
Bastidor de soporte
Chapa perforada de 30 mm
  • De acero lacado de alta resistencia
  • Perfil de caja estable
  • Aberturas cuadradas laterales para diferentes sistemas de ganchos
  • Posible ampliación mediante un bastidor de soporte adicional
  • Disponible en diferentes alturas y profundidades

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

380 mm
Más Información

Anchura de construcción

20 mm
Más Información

Descripción de tipo

VS017R
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.080 kg
Más Información

Altura

840 mm
Más Información

Altura de construcción

840 mm
Más Información
Scroll to top