Bastidor de soporte central

Ref.: 0963002296
Ver todas las versiones

ESTRUCTURA-CENTAL-450X40X150

Descripción

ESTRUCTURA-CENTAL-450X40X150
Bastidor de soporte central
Para uso por dos lados
  • Chapa perforada de 30 mm
  • De acero lacado de alta resistencia
  • Perfil de caja estable
  • Aberturas cuadradas laterales para diferentes sistemas de ganchos
  • Posible ampliación mediante un bastidor de soporte adicional
  • Disponible en diferentes alturas y profundidades

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.930 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top