Anchura |
40 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Profundidad de construcción |
380 mm |
Anchura de construcción |
40 mm |
Descripción de tipo |
VM010 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.790 kg |
Altura |
750 mm |
Altura de construcción |
750 mm |
Catálogo General |
0963002010 |